エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋(透明/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800733
品番
EA995AD-227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.04
エスコ品番
EA995AD-227
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000