エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800742
品番
EA995AD-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
容量(L)
20/30
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
エスコ品番
EA995AD-231
材質
ポリエチレン
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
400×700
マチ(mm)
150