エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ごみ袋(マチ付/半透明/50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800776
品番
EA995AD-236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
エスコ品番
EA995AD-236
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
50
寸法(横×縦)(mm)
650×800