GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付) ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDS 50800778 GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付) ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDS 50800778 GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付) ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDS 50800778 GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付) ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDS 50800778 GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付) ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付 ムラテックKDS 50800778

ダブルジーEVО25巾5.5m安全ロープ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50800778 品番GGEVO25-55AR(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
新設計ショートストロークストッパーを採用しています。
耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。
強度に優れた安全ロープ付です。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:あり タイプロックタイプ 爪部移動爪、マグネット爪 水平保持(m)2.4 質量(g)408 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする