エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
600x900mm 分別ガラ袋(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800803
品番
EA995AD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
現場でのゴミの分別に適したガラ袋。
半透明なので中味がわかりやすい。
容量(L)
約50
厚さ(mm)
0.1〜0.12
エスコ品番
EA995AD-31
材質
ポリプロピレン
色
半透明
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
600×900