ダブルジーVマグ25巾5.5m

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50800805 品番GGV25-55MG(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆で文字が書けるシリカコーティングテープです。
握りやすいエラストマケースです。
強力ネオジム磁石付爪を採用しました。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様マグネット付爪、移動爪、両面目盛、クイックホルダー付、455mmピッチ表示:あり タイプロックタイプ 材質(カバー)エラストマー 材質(ケース)ABS樹脂 爪部強力ネオジム磁石付爪 水平保持(m)2.4 用途様々な現場での測定作業に 質量(g)333 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60931648
2018-08-31
用途:
建築現場
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

ゴムカバーがイカにもとってつけたようだね
ゴムを取ってしまうと爪がカバーされない。

対象商品:
60931648
2018-08-31
用途:
鉄骨組み立て現場
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

ホルダーがベルトに引っ掛けられないのが使いにくいかな。
ロック解除もイマイチですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする