※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
30L ごみ袋(透明/30枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800812
品番
EA995AD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
容量(L)
30
色
透明
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-41
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
500×600