エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800916
品番
EA995AD-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.025
エスコ品番
EA995AD-55
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
650×800