工業用マルチメーター87-5(真の実効値)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50800918 品番31898(英語版校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。

直流電圧(V)1000 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)50M 質量(g)355 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 仕様工業用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×201 連続使用時間400時間 交流電流(A)10 最大表示20000カウント 直流電流(A)10 検波方式真の実効値型(RMS) コンデンサ容量(F)10m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973027
2018-09-29
用途:
保護継電装置のメンテナンス作業
株式会社栗菱コンピューターズ 様

30年ぐらい前より
FLUKE87シリーズのユーザーです。
堅牢性、高確度に満足してます。
今回は。1987年型のリプレースで購入しました。
後20年は使えそうですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする