真の実効値マルチメーター

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50800927 品番115(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

簡単な操作、コンパクトな設計です。
汎用的な電気/電子テスト要件で優れた性能を発揮します。

直流電圧(V)600 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 質量(g)550 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 仕様最小値/最大値/平均値の読取値を表示して信号の変動を記録 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×46×167 連続使用時間400時間 交流電流(A)10 最大表示6000カウント 直流電流(A)10 検波方式真の実効値型(RMS) コンデンサ容量(F)10m 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973063
2018-09-29
用途:
保護継電装置のメンテナンス作業
株式会社栗菱コンピューターズ 様

RMS型で、値段が87より安いので
試しに購入しました。
まだ使用初めなんで、よくわかりません。丈夫そうなので
長く使えそうです。
クランプメーター(323)側もテスター機能があるので
マルチメータを2台買った感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする