エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋(透明/200枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800977
品番
EA995AD-57C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.035
エスコ品番
EA995AD-57C
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
900×1000