エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋(青/半透明/200枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800995
品番
EA995AD-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
ごみ袋の用途以外にもホビー用途などでもお使い頂けます。
使用頻度の高い90Lのごみ袋です。
容量(L)
90
色
青/半透明
厚さ(mm)
0.05
エスコ品番
EA995AD-60A
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
900×1000