エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ごみ袋(半透明/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801004
品番
EA995AD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
メタロセンを80%使用した伸びるポリ袋です。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.022
エスコ品番
EA995AD-71
材質
ポリエチレン
質量(g)
215
入数(枚)
10
耐冷温度(℃)
-30
寸法(横×縦)(mm)
650×800