エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
960x700x0.02 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801038
品番
EA995AD-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
容量(L)
65
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
用途
折りたたみ式コンテナ用ポリ袋
エスコ品番
EA995AD-77
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【適合折りコン】約550×305×650
寸法(横×縦)(mm)
700×960