エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
80x120mm ポリ袋(2000枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801056
品番
EA995AD-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
色
透明
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-82
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.2
入数(枚)
2000
寸法(横×縦)(mm)
80×120