エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
80x150mm ポリ袋(2000枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801065
品番
EA995AD-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
色
透明
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-83
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.4
入数(枚)
2000
寸法(横×縦)(mm)
80×150