エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
120x230mm ポリ袋(1000枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801108
品番
EA995AD-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
色
透明
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-87
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.5
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
120×230