エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801126
品番
EA995AD-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
色
透明
厚さ(mm)
0.03
仕様
ひも付
エスコ品番
EA995AD-91
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
150×250