耐久ネオロック

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 注文コード50801216 品番XS16-35N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はテープ長さ・テープ幅・目盛など16種類から選べます 他の種類を見る

特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付

テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 材質(テープ)スチール(デュラコート) 質量(g)132 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格1級 材質(バネ)スチール 爪部移動爪 目盛種別両面 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28653556
2023-04-03
用途:
建築業
辰岡住建株式会社 様

最高のコスパだと思います
現在も同じものを使っておりますが10年以上長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする