500x 700mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801232 品番EA995AF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
容量(L)30 厚さ(mm)0.018 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-21 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする