800x 900mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/10枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801266 品番EA995AF-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
容量(L)70 厚さ(mm)0.025 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-31 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする