30L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801318 品番EA995AN-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥600
販売価格(税別)
545

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。

容量(L)30 厚さ(mm)0.03 用途いろいろな収納作業に エスコ品番EA995AN-1 材質ポリエチレン 質量(g)270 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする