エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801327
品番
EA995AN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥
745
バスケットに入れる
引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.03
用途
いろいろな収納作業に
エスコ品番
EA995AN-2
材質
ポリエチレン
質量(g)
315
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800