90L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801345 品番EA995AN-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。

容量(L)90 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA995AN-4 材質ポリエチレン 質量(g)850 入数(枚)10 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)900×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ゴミの収集
その他業種

大きくて袋の口が絞れて丈夫で便利です。
倉庫内で保管する時に便利なので、箱単位での販売もお願いします!

2025-05-21
用途:
ゴミ袋として
その他業種

ひも付きで便利ですが、箱単位での販売もお願いします!
バラで届けられると移動や管理が面倒です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする