510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801388 品番EA995C-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400

キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。

材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS 付属品分別シール エスコ品番EA995C-14 質量(kg)6.4 種類分別用 段数3段 耐荷重(kg/段)15 エコマーク認定認定 外寸(mm)510×370×825 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128087

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする