45L 透明ダストボックス [ペール]

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801415 品番EA995CA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

中身が見える完全透明ペールです。

容量(L)45 材質PET(再生材52/53%使用) 用途一般用 エスコ品番EA995CA-10 寸法(mm)336×403×666 質量(kg)1.9 エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号04128010
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50801415
2019-04-21
用途:
リサイクルするためのプラスチックごみ収集箱
不動産業

注文した3つがガッチリと重なって梱包された状態で届き、引きはがすのに30分ほどかかった。ボディの中央部に丸く何かで押しつけらていたような跡が残っており保管状態に疑問が残った。これまでも何個か購入しており、問題なかったが今回の商品はひどかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする