エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
35L ダストボックス(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801424
品番
EA995CA-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
商品タイプ
本体+フタ
材質
再生ポリプロピレン
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
35
エスコ品番
EA995CA-121
セット内容
本体・ふた
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×420×578(蓋セット時)