GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426 GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426 GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426 GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426 GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426 GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付) コンベックス ダブルジーEVО ムラテックKDS 50801426

コンベックス ダブルジーEVО

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801426 品番GGEVO25-55HN(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。

テープ幅(mm)25 長さ(m)5.5 質量(g)371 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 材質(バネ)スチール 材質(ケース)ABS樹脂 規格JIS1級(メートル) 仕様セフティメタルホルダー付・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲 テープ長さ(m)5.5 目盛種別両面 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする