エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
45L ダストボックス(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801433
品番
EA995CA-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
商品タイプ
本体+フタ
材質
再生ポリプロピレン
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
45
エスコ品番
EA995CA-122
セット内容
本体・ふた
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×475×639(蓋セット時)