フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の 絶縁抵抗計(メガー)
フルーク(FLUKE)の デジタル絶縁抵抗計
絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50801435
品番
1507(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。
複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。
付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
質量(g)
550
付属品
TL224テスト・リード、TP74テスト・プローブ、ホルスター、リモート・プローブ、CD(取り扱い説明書を収録)
電圧(V)
0.1〜600(AC/DC)
定格絶縁電圧(V)
50、100、250、500、1000
自動レンジ
レンジの110%
高度(m)
作動時:CAT IV 600Vで2000・CAT III 600Vで3000、非作動時(保管時):12000
相対湿度
10℃〜30℃で0%〜95%、30℃〜40℃で0%〜75%、40℃〜55℃で0%〜40%
電池
単3電池4本(NEDA 15AまたはIEC LR6)
抵抗
0.01Ω〜20.00kΩ
温度係数
【指定確度】0.05x、【温度】<18℃または>28℃
耐振動
ランダム、2G、MIL-PRF-28800Fによる5〜500Hz、クラス2機器
保管温度(℃)
-40〜60
絶縁抵抗
0.01MΩ-10GΩ
作動温度(℃)
-20〜55
耐衝撃
1mの落下、IEC 61010-1第2版に準拠(1mの落下試験、6 面、オーク材の床使用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
20.3×10.0×5.0
IP等級
IP40
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100