フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50801469
品番
289/FVF(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。
最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
質量(g)
870.9
仕様
本体のみの校正になります。
周波数
確度:0.005%+5、レンジおよび分解能:99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
温度
確度:1.0%、レンジおよび分解能:-200.0℃〜1350.0℃
相対湿度
0%〜90%(0℃〜37℃)、0%〜65%(37℃〜45℃)、0%〜45%(45℃〜55℃)
電池
単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本
交流電圧
確度:0.4%(True-rms)、レンジおよび分解能:50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電圧
確度:0.025%、レンジおよび分解能:50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電流
確度:0.06%、レンジおよび分解能:500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
抵抗
確度:0.05%、レンジおよび分解能:50.000Ω、500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ、【抵抗50Ω(2線接続)】確度:0.15%+20、レンジおよび分解能:50.000Ω
交流電流
確度:0.61%(True-rms)、レンジおよび分解能:500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
静電容量
確度:1.0%、レンジおよび分解能:1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mFΩ
耐振動
MIL-PRF-28800Fクラス2でのランダム振動
保管温度(℃)
-40〜60
作動温度(℃)
-20〜55
耐衝撃
IEC/EN61010-1第2版による1m落下テスト
最大電圧(V)
1000(任意の端子とアース間)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
6×10.2×22.2
バッテリー寿命
最低100時間、ロギングモードで200時間
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100