エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
60L ダストボックス(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801476
品番
EA995CA-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
5L単位で目盛がついています。
容量(L)
60
材質
再生ポリプロピレン
仕様
ふたロック・ごみ袋止め付
エスコ品番
EA995CA-132
セット内容
本体+ふた
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×510×615(蓋セット時の寸法)
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ