デジタルマルチメータ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50801548 品番M-02FB(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。

直流電圧(V)200m 、2 、20 、200 、600 交流電圧(V)2 、20 、200 、600 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×11 質量(g)約70(電池含む) 電源CR2032リチウム電池 × 1個 幅(mm)約56 奥行(mm)11 高さ(mm)112 表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600 交流電圧(ACV)2/20/200/600 校正証明書英文校正証明書付
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70255648
2022-01-06
用途:
検電用
建設業・工事業

デジタルの文字も大きく使いやすいです。乾電池等の電圧測定時にプラス、マイナスを押さえてホールドボタンを押すのが少し厄介です。でもホールドスイッチがあると非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする