90L 透明ダストボックス[一般用]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50801582 品番EA995CA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,350
販売価格(税別)
18,500

中身が見える完全透明ベール。

容量(L)90 材質PET(再生材52/53%使用) 用途一般用 エスコ品番EA995CA-20 質量(kg)2.2 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×480×785 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04128010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする