放射温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50801645 品番IR-250H(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は校正証明書3種類から選べます 他の種類を見る

設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。

幅(mm)44 高さ(mm)155 質量(g)176 奥行(mm)100 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-50〜580 距離対測定範囲比(D対S)13:1 最低温度(℃)0.1 校正証明書英文校正証明書付
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする