エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
45L 透明ダストボックス [ペットボトル用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801878
品番
EA995CA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
中身が見える完全透明ペールです。
容量(L)
45
色
緑
材質
PET(再生材52/53%使用)
用途
ペットボトル用
エスコ品番
EA995CA-7
寸法(mm)
336×403×765
エコマーク認定
認定
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
04128010