DM-223(英語版一般校正証明書付) デプスゲージ テクロック 50801889

デプスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード50801889品番DM-223(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。

用途
測定物の深さや段差の測定に。
測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015付属品英語版校正証明書付全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする