アナログサーキットテスター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50801986 品番KF-33(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。
1.5V電池チェック機能を装備。
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
導通チェック機能(ブザー付き)
簡易ミラー付きスケール板。
DC12Aレンジで大電流の測定が可能。
スペアヒューズ・スペア電池付き。
テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。

抵抗(Ω)レンジ:5k、500k、5M(×1、100、1k) 質量(g)215 電源1.5V R6P(単3)電池1本 付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ 直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ 直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12 交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V 直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A 電池チェック0.9V〜1.6V:負荷電流50mA(1.5V時) 導通テスト約30Ω以下でブザー 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする