エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802027
品番
EA995CC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,336
販売価格(税別)
¥
5,760
バスケットに入れる
容量(L)
40
フタの種類
プッシュ蓋
色
レッド(もえるゴミ)
付属品
分別表示シール
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
エスコ品番
EA995CC-26
質量(kg)
2.3
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×740
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035