エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
70L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802106
品番
EA995CC-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
容量(L)
70
フタの種類
角穴蓋
色
イエロー(プラスチック)
付属品
分別表示シール
仕様
【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16
エスコ品番
EA995CC-38
質量(kg)
3.7
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×515×875
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128035