1190x710x1160mm/650L ワイドダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50802185 品番EA995CC-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141,240
販売価格(税別)
128,400
容量(L)650 材質ポリエチレン(再生樹脂) 仕様直径75mmキャスター付 エスコ品番EA995CC-57 質量(kg)35 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×710×1160 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする