エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの プッシュ式ゴミ箱
140x140x195mm コーナーダストボックス(角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802194
品番
EA995CC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
本体内側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)
2.8
材質
ポリスチレン
エスコ品番
EA995CC-61
寸法(mm)
140×140×195(H)
質量(g)
340
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ