エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの プッシュ式ゴミ箱
224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802203
品番
EA995CC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)
3.2
材質
ポリスチレン
エスコ品番
EA995CC-62
寸法(mm)
224×143×195(H)
質量(g)
400
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ