GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS 50802300 GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS 50802300 GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS 50802300 GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS 50802300 GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付) 剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付 ムラテックKDS 50802300

剛立(GTシリーズ) G25巾マグ厚爪 ホルダー付

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5 目盛種別両面 注文コード50802300 品番GTR-G2550MZ(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はテープ長さ・目盛種別など6種類から選べます 他の種類を見る

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。
セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)385 表示ヨンゴーゴーピッチ 機能ロック 水平保持(m)2.6 爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43823509
2019-09-04
用途:
現場実測・墨だし
建設業・工事業

いいです。引き(戻り)の力が少し強いです。これが良いのか悪いのかは、今後使用しながら
判断したいと思います。テープの強度・脱着の容易性は良いです。希望を言うともう少し軽量化されるとなお良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする