エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの オールシーズン つなぎ
[3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802325
品番
EA996AC-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,340
販売価格(税別)
¥
9,400
バスケットに入れる
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
エスコ品番
EA996AC-54
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
127
機能
帯電防止
適応身長(cm)
177〜182
胴囲(cm)
109
袖丈
長袖