クーラントデジマチックノギス

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50802327 品番CD-P30M(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 校正証明書英文校正証明書付 用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。 付属品英語版校正証明書付 種別標準タイプ 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0〜40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) 保存温度(℃)-10〜60 機能原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能 サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10〜60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年)通常使用状態で約5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44061895
2019-12-27
用途:
製品測定時

正確で電源オートオフなのは大変便利です。仕方ない事ですがもう少し安いと助かります。

対象商品:
44061895
2020-05-17
用途:
計測

これまで何回も購入しています。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする