エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの つなぎ
エスコの オールシーズン つなぎ
[M] 継ぎ作業服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50802377
品番
EA996AG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。
袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能。
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
エスコ品番
EA996AG-1
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
114
適応身長(cm)
162〜167
胴囲(cm)
94
袖丈
長袖