交流電流(A)30m/300m/20電源ボタン電池LR44×2クランプ径(Φmm)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×138×23質量(g)約80幅(mm)45奥行(mm)23高さ(mm)138付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA校正証明書英文校正証明書付