サーモグラフィーカメラ

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50802440 品番KG-500(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。

測定範囲(℃)-20〜300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外) 放射率0.01〜1.00(調整可能) 付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書 質量(g)430 精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0〜40℃) 連続使用時間(時間)2〜3 記録媒体3G 内蔵メモリー バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh) 測定波長(μm)8〜14 ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール 解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル 温度分解能(℃)0.07 フォーカス固定 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90 焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m〜) フレームレート9Hz 測定視野角(°)【FOV】35×26 校正証明書英文校正証明書付
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53031257
2022-05-09
用途:
機器のメンテナンス

機器を修理したりメンテナンスする場合、故障箇所の異常発熱が一目で判るので大変重宝しています。

対象商品:
53031257
2021-11-03
用途:
#NAME?
電気・ガス・熱供給・水道業

解像度、操作性等なかなか素晴らしいと思います。これから楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする