設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。測定範囲(mm)18~35寸法H(mm)18~35寸法A(mm)248.75寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)寸法C(mm)5.75換ロッド(本)(間隔:2mmとび)9換ワッシャ(枚)(厚さ:0.5・1mm)×1寸法J(mm)11.5広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法I(Φmm)13寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2アダプタサイズ-有効測定範囲1.2mm換ロッド(mm)2とび9校正証明書英文校正証明書付